{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 66 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 116 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,99 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 46,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Številka proizvajalca | 212817 66/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 66/5mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU146715 |
⌀ rezila DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |