{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,15 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212905 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320902 | |
Številka proizvajalca | 212905 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja Feedking 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 | 43 | 47 | 47 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 24 | 25,6 | 28 | 30 |