Rezkar za velika podajanja Feedking 42/6 mm

Št. art.: 212905 42/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
Delitev rezil neenakomerna
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 29 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 71 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,85 mm
Kot rampe αmaks 0,61 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 070308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212905 42/6
EAN/GTIN 4045197715326
Številka proizvajalca 212905 42/6

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 9IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja Feedking  42/6 mm

Rezkar za velika podajanja Feedking 42/6 mm

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 6 6 6
Vpenjalni navoj M M16 M16 M16
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm 42 mm 42 mm
Izvedba držala z navojem z navojem z navojem
⌀ rezila DC 42 mm 42 mm 42 mm
⌀ D3 29 mm 32 mm 32 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico