{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 51 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,95 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 18 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212905 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750594 | |
Številka proizvajalca | 212905 32/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja Feedking 32/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 19 mm | 26 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 51 mm | 58 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |