{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,15 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,93 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 18,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212905 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320896 | |
Številka proizvajalca | 212905 35/3 |