XDLW 09T308 SR ST900

Št. art.: 212946 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,42 € / kos
  • od 10 kos
    15,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.309 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 09T308 SR
    Tip ST900
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7530
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
    Podajanje fz na zob 0,86 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212946 ST900
    EAN/GTIN 4045197581624
    Številka proizvajalca 212946 ST900

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    320
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    270
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    230
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico