{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,15 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 9 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212910 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320971 | |
Številka proizvajalca | 212910 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 40/4mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | 16 mm |
Nastavitveni kot κ | 9 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,15 mm | 1,4 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |