{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,82 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 21 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212910 35/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750624 | |
Številka proizvajalca | 212910 35/5 |