Rezkar za velika podajanja Feedking 80/6 mm

Št. art.: 212910 80/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 59 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 139 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 158 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,85 mm
Kot rampe αmaks 0,29 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 58,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 120408
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Nastavitveni kot κ 12 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212910 80/6
EAN/GTIN 4045197514370
Številka proizvajalca 212910 80/6

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.