Rezkar za velika podajanja Feedking 63/6 mm

Št. art.: 212910 63/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 47 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 110 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,15 mm
Kot rampe αmaks 0,37 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 46,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 09T308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 9 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212910 63/6
EAN/GTIN 4045197321046
Številka proizvajalca 212910 63/6

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico