Rezkar za velika podajanja Feedking 100/8 mm

Št. art.: 212910 100/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 100 mm
Število rezil Z 8
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 84 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 184 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 198 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,15 mm
Kot rampe αmaks 0,21 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 83,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 09T308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 9 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212910 100/8
EAN/GTIN 4045197411778
Številka proizvajalca 212910 100/8

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja Feedking  100/8 mm

Rezkar za velika podajanja Feedking 100/8 mm

po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
561,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
688,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm 32 mm
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da
⌀ rezila DC 100 mm 100 mm
Strategija odrezovanja HPC HPC
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 184 mm 184 mm
Fz Helix 0,7 0,8

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico