Rezkar za velika podajanja Hi5 40/4 mm

Št. art.: 213205 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Hi5
    ⌀ rezila DC 40 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z navojem
    Delitev rezil neenakomeren
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 25,6 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,4 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 43 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    primerna obračalna rezalna ploščica POMX 0704..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213205 40/4
    EAN/GTIN 4045197783530
    Številka proizvajalca 213205 40/4

    Opis

    Izvedba:

    Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico