POMX 0704ZEER M, HB9525, Tip: ST900

Št. art.: 213125 ST900
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,09 € / kos
  • od 10 kos
    11,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
637 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M
Tip ST900
Sorte HB9525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3,61 mm
Vorschub fz pro Zahn 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213125 ST900
EAN/GTIN 4045197743220
Številka proizvajalca 213125 ST900
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
420
Jeklo < 750 N/mm
P
400
Jeklo < 900 N/mm
P
380
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 1,4 mm.