{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 0704ZEER M | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB9540 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3,61 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213128 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197743237 | |
Številka proizvajalca | 213128 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() POMX 0704ZEER M ST1400
po ponudbi
Na zalogi
1.460 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.568 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | 5 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 0704ZEER M | POMX 10T5ZEER M |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB9540 | HB9540 |
Tip | ST1400 | 15 |
Podajanje fz na zob | 0,9 | 1 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |