Rezkar za velika podajanja Hi5 66/6 mm

Št. art.: 213210 66/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Hi5
⌀ rezila DC 66 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 0704..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213210 66/6
EAN/GTIN 4045197783585
Številka proizvajalca 213210 66/6

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.