{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Hi5 | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 22,7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 10T5.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213110 42/3 | |
EAN/GTIN | 4045197953971 | |
Številka proizvajalca | 213110 42/3 |