{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 10T5ZEER M | |
Tip | INOX | |
Zvrst | HB9640 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 4,8 mm | |
Podajanje fz na zob | 1 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213181 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197714916 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() POMX 10T5ZEER M INOX
po ponudbi
Na zalogi
2.466 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.497 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
736 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.377 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | 5 | 5 | 5 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 10T5ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB9640 | HB9645 | HB9640 | HB9645 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |