{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Hi5 | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 10T5.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213110 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406058470 | |
Številka proizvajalca | 213110 125/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Hi5 125/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
919,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
790,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
742,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 | 125 | 125 |