POMX 10T5ZESR R HART

Št. art.: 213178 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,68 € / kos
  • od 10 kos
    16,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice POMX 10T5ZESR R
    Tip TRDA
    Zvrst HB9715
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 4,8 mm
    Podajanje fz na zob 0,6 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 5
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213178 HART
    EAN/GTIN 4045197714909
    Številka proizvajalca 213178 HART

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 55 HRC
    H
    50
    Jeklo < 60 HRC
    H
    40
    Jeklo < 65 HRC
    H
    35
    Jeklo < 67 HRC
    H
    30
    GG(G)
    K
    300
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).
    Pozitivna geometrija za velika podajanja.
    Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.
    Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 2,2 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico