Momentni izvijač, fiksno nastavljen 5,7 Nm

Št. art.: 211750 5,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

nastavljeni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±10
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Smer zatezanja Zatezanje v desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±10 %
    Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
    Celotna dolžina L 107 mm
    Dolžina rezila 50 mm
    nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja dolga mehanska sprožitev
    Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
    Merilno orodje (mehansko)
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
    Standard DIN EN ISO 6789
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211750 5,7
    EAN/GTIN 4045197553232
    Številka proizvajalca 211750 5,7

    Opis

    Izvedba:

    Momentni izvijač z dobro oprijemljivim dvokomponentnim T-ročajem. Vrtilni moment je fiksno nastavljen. Vpenjalo s trajnimi magneti.

    Funkcija:

    Pri doseženju zateznega momenta se momentni izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. S sprožitvijo daljšega teka ključ uporabniku jasno signalizira, da je nastavljena vrednost zateznega momenta dosežena.

    Uporaba:

    V povezavi s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z držalom C 6,3 ali E 6,3, npr. vijačni nastavek Torx Plus® art. 674252. Izredno primerno za natančno pritrditev rezalnih obračalnih ploščic po predpisanem zateznem momentu.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Opomba:

    Dobava brez vijačnega nastavka.
    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico