{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±15 % | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
Dolžina rezila | 50 mm | |
nastavljeni vrtilni moment | 0,2 Nm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | dolga mehanska sprožitev | |
Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 211750 0,2 | |
EAN/GTIN | 4045197885265 | |
Številka proizvajalca | 211750 0,2 |