{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 0704ZEER M | |
Tip | INOX | |
Zvrst | HB9645 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3,61 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213137 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197743268 | |
Številka proizvajalca | 213137 INOX | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |