{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 0704ZEER M | |
Tip | INOX | |
Zvrst | HB9640 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3,61 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213134 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197743251 | |
Številka proizvajalca | 213134 INOX |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
POMX 0704ZEER M, HB9640, Tip: INOX
po ponudbi
Na zalogi
426 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.946 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.037 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.267 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | 5 | 5 | 5 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | POMX 0704ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB9640 | HB9640 | HB9645 | HB9645 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | 1 mm | 1 mm | 0,9 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |