XDLW 09T308 TN HART

Št. art.: 212955 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,72 € / kos
  • od 10 kos
    15,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
873 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 09T308 TN
Tip HART
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,43 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212955 HART
EAN/GTIN 4045197321268
Številka proizvajalca 212955 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
120
Jeklo < 55 HRC
H
110
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
70
Jeklo < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks