Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/3 mm

Št. art.: 221905 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 25 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z navojem
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ D3 10 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 0,9 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
    Vpenjalni navoj M M12
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 35 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
    Kot rampe αmaks 1,55 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 9,3 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XP.. 0603
    Velikost obračalne ploščice 06
    Vijak za obračalno ploščico 229916 (T7; 0,8 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221905 25/3
    EAN/GTIN 2050002058514
    Številka proizvajalca 5665964

    Opis

    Opis:

    Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico