X.LT..ER-D41, X400, Velikost obračalne ploščice: 06mm

Št. art.: 221925 06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,04 € / kos
  • od 10 kos
    21,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XPLT060308-ER-D41
Velikost obračalne ploščice 06
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst X400
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,37 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 1,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221925 06
EAN/GTIN 2050002058606
Številka proizvajalca 5654377

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.