Vpenjalni vijak

Št. art.: 229916
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
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
Pogon TX7
Navoj M2,5
Dolžina L 7 mm
Zatezni moment 0,8 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229916
EAN/GTIN 5657843
Številka proizvajalca 5657843
Proizvajalec Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico