{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,4 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 8,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | |
Velikost obračalne ploščice | 06 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058507 | |
Številka proizvajalca | 5681122 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |