{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,87 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 13,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | |
Velikost obračalne ploščice | 06 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Številka proizvajalca | 5667023 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 25/4mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kot rampe αmaks | 0,87 stopinj | 1,51 stopinj | 1,15 stopinj |