{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 27 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 69 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 42/5 | |
EAN/GTIN | 4056544196750 | |
Številka proizvajalca | 6024365 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 42/5mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
464,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
232,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
343,00 €
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |