Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm

Št. art.: 221905 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,9 mm
Celotna dolžina Lcelotna 25 mm
Vpenjalni navoj M M8
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 2,73 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 4,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XP.. 0603
Velikost obračalne ploščice 06
Vijak za obračalno ploščico 229915 (T7; 0,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221905 16/2
EAN/GTIN 4059782500846
Številka proizvajalca 5681105

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.