X.LT..ER-D411 09 mm

Št. art.: 221928 09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,76 € / kos
  • od 10 kos
    19,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT090412-ER-D411
    Velikost obračalne ploščice 09
    Tip INOX; Ti
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst SP6519
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 2,27 mm
    Podajanje fz na zob 0,2 mm - 2,5 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221928 09
    EAN/GTIN 2050002058637
    Številka proizvajalca 5652249

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    280
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    185
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico