Rezkar za velika podajanja 7792VX z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice XD.., ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm

Št. art.: 221908 50/5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 5
Oblika držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 35 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Kot rampe αmaks 0,42 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 34,3 mm
Velikost obračalne ploščice 09
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904
Vijak za obračalno ploščico 229918 (T15; 2,1Nm)
Nastavitveni kot κ 13 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221908 50/5
EAN/GTIN 4059782505278
Številka proizvajalca 5656914
Proizvajalec Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.