{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 53 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 133 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,38 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 52,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XE.. 1605 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 80/6 | |
EAN/GTIN | 4059782503533 | |
Številka proizvajalca | 5667006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
826,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XE.. 1605 | RD..1604 | RD..1604 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ D3 | 53 mm | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |