{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 105 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,42 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 41,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 63/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505131 | |
Številka proizvajalca | 5657235 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 63/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
693,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
436,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | 12 stopinj | 11 stopinj | 16 stopinj |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Kot rampe αmaks | 0,42 stopinj | 0,41 stopinj | 1,06 stopinj | 1,04 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |