Rezkar za velika podajanja 7792VX 66/4 mm

Št. art.: 221908 66/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 66 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    ⌀ D3 45 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 2,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 111 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 130 mm
    Kot rampe αmaks 0,39 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 44,3 mm
    Velikost obračalne ploščice 12
    primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 1205
    Vijak za obračalno ploščico 229919 (T15; 3,1Nm)
    Nastavitveni kot κ 12 stopinj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221908 66/4
    EAN/GTIN 4059782504479
    Številka proizvajalca 5660064

    Opis

    Opis:

    Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico