{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLT120508-ER-D41 | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | X500 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2,5 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,15 mm - 1 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221938 12 | |
EAN/GTIN | 4059782506138 | |
Številka proizvajalca | 5653930 |