X.LT...ER-D41, X500, Velikost obračalne ploščice: 09mm

Št. art.: 221938 09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,56 € / kos
  • od 10 kos
    23,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT090408-ER-D41
Velikost obračalne ploščice 09
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst X500
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,01 mm
Podajanje fz na zob 0,15 mm - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221938 09
EAN/GTIN 4059782505957
Številka proizvajalca 5654896

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.