{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLT120508-ER-D41 | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SP6519 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2,5 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221935 12 | |
EAN/GTIN | 2050002058668 | |
Številka proizvajalca | 5654220 |