XDPT..ER-D41, SP6519, Velikost obračalne ploščice: 12mm

Št. art.: 221936 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,92 € / kos
  • od 10 kos
    16,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPT090408-ER-D41
Velikost obračalne ploščice 12
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SP6519
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,5 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221936 12
EAN/GTIN 2050002058675
Številka proizvajalca 6010773

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.