{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 32 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 69 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 13 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 42/5 | |
EAN/GTIN | 2050001735140 | |
Številka proizvajalca | 5673033 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 42/5mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
548,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | 16 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 32 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | CPHX 09T3.. |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | 3 mm |