{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 83 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,57 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 52/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503700 | |
Številka proizvajalca | 5666187 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/4mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
601,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | 12 stopinj | 11 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 83 mm | 83 mm | 88 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,3 mm | 30,5 mm | 32,34 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |