{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 110 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,04 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 44,07 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU146715 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213014 63/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266868 | |
Številka proizvajalca | 213014 63/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/5mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
436,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | 12 stopinj | 11 stopinj |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Kot rampe αmaks | 1,04 stopinj | 0,41 stopinj | 1,06 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 44,07 mm | 41,5 mm | 43,34 mm |