{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Power Q | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 144 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,75 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 61,07 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU146715 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213014 80/6 | |
EAN/GTIN | 4062406266882 | |
Številka proizvajalca | 213014 80/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 80/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
526,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
464,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Nastavitveni kot κ | 16 | 12 | 11 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
⌀ D3 | 64 | 59 | 64 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |