{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMU146715ZZER | |
Tip | UNI | |
Zvrst | HB415 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 1,3 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Prevleka | AlTiN | |
Radij rezila | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213050 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406267162 | |
Številka proizvajalca | 213050 UNI |