{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMU146715ZZER | |
Tip | TRDA | |
Zvrst | HB4715 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 0,8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | AlTiN | |
Radij rezila | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213042 HART | |
EAN/GTIN | 4062406267131 |