Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm

Št. art.: 212165 80/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 64 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 144 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 158 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
Kot rampe αmaks 1,07 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 59,92 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1604
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Garnitura varnostnih podložk 219955
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212165 80/6
EAN/GTIN 4045197192905
Številka proizvajalca 212165 80/6

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 − za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm

Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
464,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 6 6 6
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm 32 mm 27 mm
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj 12 stopinj 15 – 30 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da da
⌀ D3 64 mm 59 mm 64 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico