{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 184 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,8 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 79,92 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1604 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Garnitura varnostnih podložk | 219955 | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212165 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192912 | |
Številka proizvajalca | 212165 100/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/7mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
522,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
604,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | 12 stopinj | 15 – 30 stopinj | 11 stopinj |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |