Finorezni rezkar z navojem, za obračalne rezalne ploščice CPHX, ⌀ D/število rezil Z: 32/4mm

Št. art.: 212538 32/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 4
Oblika držala z navojem
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica CPHX 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212538 32/4
EAN/GTIN 4062406098773
Številka proizvajalca 212538 32/4
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizni gladilni rezkar za izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja. Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Momentni izvijač GARANT TQ art. 211750, vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico