{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CPHX 09T3.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212538 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098766 | |
Številka proizvajalca | 212538 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Finorezni rezkar, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
192,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |